KNIPEX Pince avec tête polie type 5133
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Finition : DIN ISO 9243, acier à outils spécial. Tête polie. Poignées noires atramentisées.
Tranchants trempés par induction (60 HRC).
KNIPEX
Tenailles 5000 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23072434
Article de catalogue 1: 50 00 160 Article de catalogue 2: 50 00 160 |
|||
KNIPEX
Tenailles 5000 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072435
Article de catalogue 1: 50 00 180 Article de catalogue 2: 50 00 180 |
|||
KNIPEX
Tenailles 5000 210mm
Numéro d`article ERIKS: 23072436
Article de catalogue 1: 50 00 210 Article de catalogue 2: 50 00 210 |
|||
KNIPEX
Tenailles 5000 225mm
Numéro d`article ERIKS: 23072437
Article de catalogue 1: 50 00 225 Article de catalogue 2: 50 00 225 |
|||
KNIPEX
Tenailles 5000 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23072438
Article de catalogue 1: 50 00 250 Article de catalogue 2: 50 00 250 |