KNIPEX Pince coupante de devant pour l'électronique sans biseau, tête courte, tranchant coudé à 27° type 64 52
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : DIN ISO 9654 . En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir, avec articulation entrepassée de précision et sans jeu, ressort d'ouverture. Taillants trempés (56 HRC). Branches à gaine synthétique multicomposants.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Applications : pour les travaux de coupe de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique de précision.