KNIPEX Pince à dénuder latérale VDE avec poignée composite type 5308
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : DIN ISO 5749. Tête chromée, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper et dénuder.
Trempé à l'huile et revenu. Taillants extra-longs pour les travaux de précision, même dans les endroits étroits. Gain d'effort de 25 % par rapport à une pince coupante de côté traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée. Fil mou = 220 N/mm²