HALDER Marteau en plastique Simplex type 6814
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : avec corps divisé en fonte malléable, embouts et manche en bois interchangeables. Avec manche en bois vernis.
Remarque : embouts de rechange diverses pour les différentes exigences, voir (réf. 6819).
Embouts en nylon blanc dur des deux côtés.
HALDER
Maillet SIMPLEX nylon 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12055938
Article de catalogue 1: 68141030 |
|||
HALDER
Maillet SIMPLEX nylon 40mm
Numéro d`article ERIKS: 23075889
Article de catalogue 1: 68141040 |
|||
HALDER
Maillet SIMPLEX nylon 50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055939
Article de catalogue 1: 68141050 |
|||
HALDER
Maillet SIMPLEX nylon 60mm
Numéro d`article ERIKS: 23075893
Article de catalogue 1: 68141060 |
|||
HALDER
Maillet SIMPLEX nylon 80mm
Numéro d`article ERIKS: 12055940
Article de catalogue 1: 68141080 |
|||
HALDER
Manche pour maillet SIMPLEX 80mm
Numéro d`article ERIKS: 11940319
Article de catalogue 1: 68181080 |