FORMAT Râpe à bois type 6607
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Râpe à bois, DIN 7263, avec soie, forme E
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont en fonction de l'application. On distingue trois formes de tailles 1 - bâtarde, 2 - mi-douce et 3 - douce. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Ronde et pointue, taillée sur le pourtour.
Pour limer les rayons et pour limer les profilés à rayons intérieurs.
FORMAT
Rape a bois DIN7263E ronde 200mm taille 2
Numéro d`article ERIKS: 23116598
Article de catalogue 1: 66070200 |
|||
FORMAT
Rape a bois DIN7263E ronde 250mm taille 2
Numéro d`article ERIKS: 23116599
Article de catalogue 1: 66070250 |