FACOM Jeu de tournevis isolés 1000 V type no. ATD.JVE
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
AT2.5X75VE, AT3X100VE, AT3.5X100VE, AT4X100VE,AT5.5X125VE, AT6.5X150VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE
-Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes VDE approuvé, en fin de cycle de fabrication.
-Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
-Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
-Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
-Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.
-Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
-Livré en boîte..