ProductPage
PCE

KNIPEX Kit d'outillage électronique 8 pièces en coffret de rangement type 00 20 18

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Modèle : 8 outils, livraison en coffret pratique en matière synthétique antichoc avec plateau en mousse.
Applications : pour les travaux de montage de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique de précision.
Composition du jeu :
1 pince de préhension, becs demi-ronds, 115 mm (réf. 5356 0006)
1 pince coupante de côté, à petite facette, 115 mm (réf. 5338 0006)
1 tournevis pour vis à fente, 2,5 x 0,4 x 80 mm (réf. 6366 0025)
1 tournevis pour vis à fente, 3,0 x 0,5 x 80 mm (réf. 6366 0030)
1 tournevis pour vis à fente, 3,5 x 0,6 x 80 mm (réf. 6366 0035)
1 tournevis pour vis à fente, 4,0 x 0,8 x 80 mm (réf. 6366 0040)
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme, PH 0 x 60 mm (réf. 6368 0010)
1 tournevis pour vis à empreinte cruciforme, PH 1 x 80 mm (réf. 6368 0015)