FACOM Jeu de embouts compact type R.PEJ31PB
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Contient :
1 x cliquet porte-embouts 1/4" ultra-compact : R.PE.
1 x rallonge : L 100 mm (EF.RPE).
28 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
ES.1T pour vis à fente : 4 - 5,5 mm.
EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
EX.1 pour vis Torx® : T6 - T7 - T8 - T9.
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40 .
1 x embout porte-douilles : ECR.1.
Coffret bimatière vide : BV.RPE1.