FORMAT Jeu de clés à douilles 6 pans 1/2", poignée cliquet réversible type 6072 0020
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, six pans creux et carrés femelles à angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Livraison en robuste coffret métallique laqué, avec poignée. Les outils sont rangés fixés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil. Dans le couvercle il y a un autre plateau en mousse schématisant les places des outils.
Composition du jeu
1 cliquet réversible à levier (réf. 6080)
12 douilles six pans (réf. 6111) 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 mm
7 douilles tournevis pour vis à six pans creux (réf. 6123) 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
4 douilles tournevis pour vis à empreinte TORX® femelle (réf. 6129) T 30 ; 40 ; 45 ; 50
2 rallonges (réf. 6095) 125 ; 250 mm
1 cardan (réf. 6103)