FACOM Coffret à douilles 1/4" avec cliquet R.360 type no. R.360NANO
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Contenant:
Cliquet encliquetable à manche rotatif 1/4" R.360
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques: R.05.5 06 07 08 09 10 11 12 13 14mm.
21 x embout série 1 1/4" High Perf` L 25mm:
ED.1T pour vis Pozidriv®: PZ1 PZ2 PZ3.
EH.1 pour vis hexagonales à tête fraisée: 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0mm.
EP.1T pour vis Phillips®: PH1 PH2 PH3.
ES.1T pour vis à tête fendue: 4,5 6,5 8,0mm.
EXR.1 pour vis Resistorx®: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40.
1 x embout 1/4" de porte-douille ECR
1 x joint universel 1/4" R.240A
1 x douille 1/4" de porte-embout avec goupille de blocage standard R.235
1 x poignée tournevis courte 1/4" R.236C
2 x rallonges standard 1/4": L 55mm L 100mm.
Boîte vide: R2NANO/R360NANO BV.NANO.