FORMAT Jeu de clés mâles coudées longues EASY COLOR avec rotule type 5853
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé et peint. A tête sphérique et branche courte, chanfreinée. Marquage à partir de la cote 4 mm : cote s/plats, ISO et matériau. La peinture en différentes couleurs facilite l'attribution des cotes s/plats. Livraison en étui synthétique.
Applications : spécialement conçues pour le vissage dans les endroits difficilement accessibles.
Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu'à un angle de 30°.
FORMAT
Jeu de cles males coudees peintes avec tete spherique 1,5-10x mm
Numéro d`article ERIKS: 12055648
Article de catalogue 1: 58531000 |
|||
FORMAT
Jeu de cles males coudees peintes avec tete spherique 1,5-10x mm
Numéro d`article ERIKS: 12129043
Article de catalogue 1: 58531000 |
5 Unité par emballage
|