ProductPage

FACOM Douilles longues 1/2" dodécagonales, mesures métriques type no. S.LA

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
-Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
-Présentation : chromée brillante.

Article de stock
Ouverture de clé (mm)
Mesure de raccord (in): 1/2
Longueur (mm): 77
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Douille pour écrou hexagonal  - S.28lA - Douille longues 1/2" 12 pans 12mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.28lA - Douille longues 1/2" 12 pans 12mm Numéro d`article ERIKS: 23443746

Article de catalogue 1: S.12LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.13LA - Douille longues 1/2" 12 pans 13mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.13LA - Douille longues 1/2" 12 pans 13mm Numéro d`article ERIKS: 23443747

Article de catalogue 1: S.13LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.14lA - Douille longues 1/2" 12 pans 14mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.14lA - Douille longues 1/2" 12 pans 14mm Numéro d`article ERIKS: 23443748

Article de catalogue 1: S.14LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.15LA - Douille longues 1/2" 12 pans 15mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.15LA - Douille longues 1/2" 12 pans 15mm Numéro d`article ERIKS: 23443749

Article de catalogue 1: S.15LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.16LA - Douille longues 1/2" 12 pans 16mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.16LA - Douille longues 1/2" 12 pans 16mm Numéro d`article ERIKS: 23443750

Article de catalogue 1: S.16LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.17LA - Douille longues 1/2" 12 pans 17mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.17LA - Douille longues 1/2" 12 pans 17mm Numéro d`article ERIKS: 23443751

Article de catalogue 1: S.17LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.18lA - Douille longues 1/2" 12 pans 18mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.18lA - Douille longues 1/2" 12 pans 18mm Numéro d`article ERIKS: 23443752

Article de catalogue 1: S.18LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.19lA - Douille longues 1/2" 12 pans 19mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.19lA - Douille longues 1/2" 12 pans 19mm Numéro d`article ERIKS: 23443753

Article de catalogue 1: S.19LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.21lA - Douille longues 1/2" 12 pans 21mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.21lA - Douille longues 1/2" 12 pans 21mm Numéro d`article ERIKS: 23443754

Article de catalogue 1: S.21LA

Douille pour écrou hexagonal  - S.22lA - Douille longues 1/2" 12 pans 22mm FACOM Douille pour écrou hexagonal - S.22lA - Douille longues 1/2" 12 pans 22mm Numéro d`article ERIKS: 23443755

Article de catalogue 1: S.22LA

Article de stock
Ouverture de clé (mm)
Mesure de raccord (in): 1/2
Longueur (mm): 77
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant