GEDORE Double clé à pipe coudée débouchée type 25 PK
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
GEDORE
Clé à pipe debouchée - 6mm
Numéro d`article ERIKS: 23065947
Article de catalogue 1: 1616323 Article de catalogue 2: 1616323 |
10 Unité par emballage
|
||
GEDORE
Clé à pipe debouchée - 7mm
Numéro d`article ERIKS: 23065948
Article de catalogue 1: 1616331 Article de catalogue 2: 1616331 |
10 Unité par emballage
|
||
GEDORE
Clé à pipe debouchée - 8mm
Numéro d`article ERIKS: 23065949
Article de catalogue 1: 1616358 Article de catalogue 2: 1616358 |
10 Unité par emballage
|
||
GEDORE
Clé à pipe débouchée - 15mm
Numéro d`article ERIKS: 23065950
Article de catalogue 1: 1616366 Article de catalogue 2: 1616366 |
10 Unité par emballage
|
||
GEDORE
Clé à pipe debouché - 9mm
Numéro d`article ERIKS: 23899053
Article de catalogue 1: 1436805 |
10 Unité par emballage
|