HAIMER Palpeur numérique 3d ip 64 type 3775
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/haimer.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : classe de protection IP 64. Le palpeur 3D-Taster est un développement du palpeur 3D-Taster mécanique déjà bien connu. Le positionnement de la broche ou de la tête fraisée sur les arêtes de référence se fait aisément et de manière sûre. Il est possible de suivre exactement l'opération d'accostage sur l'affichage numérique. La position zéro est repérée du premier coup. Remise du système de mesure de la machine à zéro sans calcul puisque l'axe de la broche est positionné directement sur l'arête palpée. Hauteur des chiffres de l'affichage LCD 8,5 mm, l'affichage est clairement lisible, sans erreur, même de loin, sur les centres d'usinage de grande taille.
Fonctions : marche/arrêt, inversion mm/pouces.
Applications : pour le réglage à zéro et la mesure de la longueur sur fraiseuses et machines d'électroérosion (touche isolée) et pour le centrage d'alésages et d'arbres.
Composition de la fourniture : palpeur 3D-Taster avec pile et touche courte de 4 mm de Ø.
Remarque : les nouvelles touches s'adaptent aussi aux anciens palpeurs universels 3D-Taster.