KAEFER Pointeur de micromètre de précision Compika
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/kaefer.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN 879-1, avec protection antichoc et course libre, touche mobile et queue d'emmanchement (Ø 8 mm h6) en acier inoxydable robuste, touche mobile rodée. Les parties principales du mécanisme de mesure sont montées sur pierres glace de précision et de haute qualité. Livraison sous étui synthétique.
Composition de la fourniture : avec flexible de relevage.
Remarque : veuillez commander les touches de mesure séparément.
![]() |
KAEFER
Comparateur micrometrique COMPIKA 101 0,01mm
Numéro d`article ERIKS: 23421367
Article de catalogue 1: 42351001 |
||
![]() |
KAEFER
Comparateur micrometrique COMPIKA 101 0,01mm
Numéro d`article ERIKS: 23421366
Article de catalogue 1: 42350101 |