FORMAT Ruban d'épaisseur en acier ressort trempé en boîte d'atelier type 4490
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier à ressorts trempé, arêtes sans bavure, indication de l'épaisseur en mm sur le ruban à intervalles réguliers (à partir de la taille 0,08 mm). Largeur du ruban 13,0 mm, longueur 5 m.
Applications : particulièrement bien approprié au contrôle répété de la même épaisseur de matériau, par ex. dans le contrôle de séries, ou comme support de l'alignement de pièces de construction mécanique dans la fabrication et le montage.
Composition de la fourniture : clinquant sous boîte à monter au mur et monture pour clinquant, 15 outils.
FORMAT
Clinquant 0,3-1mm sous boite
Numéro d`article ERIKS: 12596460
Article de catalogue 1: 44900200 |
|||
FORMAT
Clinquant sous boite
Numéro d`article ERIKS: 23422493
Article de catalogue 1: 44900100 |