|
PFERD
Meule sur tige forme conique 2032 6 ADW 30 M 5V
Numéro d`article ERIKS: 12489864
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "non-woven abr. pin con. 2032 6 adw 30 m 5v",
"item_id": "gr0000000691736",
"material_number": "12489864",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige forme conique 1025 6 ADW 46 M 5V
Numéro d`article ERIKS: 23872240
Article de catalogue 1: 84871025
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "non-woven abr. pin con. 1025 6 adw 46 m 5v",
"item_id": "gr0000000675334",
"material_number": "23872240",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige forme conique 1645 6 ADW 46 M 5V
Numéro d`article ERIKS: 23872249
Article de catalogue 1: 84871645
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "non-woven abr. pin con. 1645 6 adw 46 m 5v",
"item_id": "gr0000000686682",
"material_number": "23872249",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige con. 2040 6 ADW 30 M 5V
Numéro d`article ERIKS: 14591700
Article de catalogue 1: 84872040
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "cone grinding point 2040 6 adw 30 m 5v",
"item_id": "g1579278067988130",
"material_number": "14591700",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige forme conique KE grain 24 dureté M ADW 3232/6
Numéro d`article ERIKS: 23872226
Article de catalogue 1: 4007220660287
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mounted point conical shape ke grain 24 hardness m adw 3232/6",
"item_id": "gr0000000743443",
"material_number": "23872226",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige KE 2545 6 ADW 30 M 5V
Numéro d`article ERIKS: 23872255
Article de catalogue 1: 4007220534687
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "grinding pin ke 2545 6 adw 30 m 5v",
"item_id": "gr0000000717788",
"material_number": "23872255",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige forme conique KE grain 46 dureté M ADW 3232/6
Numéro d`article ERIKS: 23872227
Article de catalogue 1: 4007220102596
|
5 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mounted point conical shape ke grain 46 hardness m adw 3232/6",
"item_id": "gr0000000620610",
"material_number": "23872227",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
PFERD
Meule sur tige forme conique KE grain 60 dureté M ADW 2032/6
Numéro d`article ERIKS: 23872233
Article de catalogue 1: 4007220660294
|
10 Unité par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mounted point conical shape ke grain 60 hardness m adw 2032/6",
"item_id": "gr0000000722021",
"material_number": "23872233",
"item_brand": "pferd",
"item_category":"tools",
"item_category2":"abrasives",
"item_category3":"fine grinding and polishing",
"item_category4": "pr_rc0102_0067",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|