FORMAT Roues à lamelles en feutre abrasif type 8422
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : lamelles au corindon (A), à partir du grain 240 lamelles en carbure de silicium (SiC). Les roues à lamelles sur tige en non-tissé comportent des lamelles de non-tissé abrasif et des lamelles à corps en corindon, disposées autour d'un noyau dans un rapport 1:1. Tige de serrage de 6 mm.
Applications : pour l'usinage de l'acier normal, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et des matières synthétiques. Parfaitement adaptée à l'usinage de surfaces caractéristiques.
FORMAT
Roue a lamelles sur tige Ø de queue 6mm 80x50mm G60
Numéro d`article ERIKS: 23429020
Article de catalogue 1: 84220060 |
|||
FORMAT
Roue a lamelles sur tige Ø de queue 6mm 80x50mm K100
Numéro d`article ERIKS: 23429021
Article de catalogue 1: 84220100 |
|||
FORMAT
Roue a lamelles sur tige Ø de queue 6mm 80x50mm K150
Numéro d`article ERIKS: 23429022
Article de catalogue 1: 84220150 |
|||
FORMAT
Roue a lamelles sur tige Ø de queue 6mm 80x50mm G240
Numéro d`article ERIKS: 23429023
Article de catalogue 1: 84220240 |
|||
FORMAT
Roue à lam. combinée Ø tige 6mm 80x50mm A/O 80 moy
Numéro d`article ERIKS: 14568779
Article de catalogue 1: 84220080 |