3M Hookit Disque Abrasif 245
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/3m.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
![]() |
3M
Meule autoagrippante Hookit 15 trous 150mm P150 3M
Numéro d`article ERIKS: 14591603
Article de catalogue 1: 86560150 |
||
![]() |
3M
Meule autoagrippante Hookit 15 trous 150mm P500 3M
Numéro d`article ERIKS: 14591604
Article de catalogue 1: 86560500 |
||
![]() |
3M
Meule autoagrippante Hookit 15 trous 150mm P80
Numéro d`article ERIKS: 14591605
Article de catalogue 1: 86560080 |
||
![]() |
3M
Hookit Disque Abrasif 245 P40 Vert Ø 152 mm
Numéro d`article ERIKS: 23578918
Article de catalogue 1: 01649 |
250 Unité par emballage
|
|
![]() |
3M
Hookit Disque Abrasif 245 P 120 vert Ø 125 mm Disque
Numéro d`article ERIKS: 23580118
Article de catalogue 1: 60226 |
250 Unité par emballage
|