3M Disque de ponçage en fibres pour le travail de l'acier inoxydable, Cubitron II 987C 125mm
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : support en fibres vulcanisées résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de grain céramique auto-affûtant (Cubitron(TM) II) à liant entièrement en résine synthétique. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille uniforme, sont disposés de manière verticale et ont la forme de petits triangles. Ils sont disposés de manière homogène mais au hasard pour obtenir l'aspect typique du meulage d'une meule en fibre. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé assurant une longévité jusqu'à 3 fois plus longue et un enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus rapide. Des additifs abrasifs empêchent l'encrassement et on un effet réfrigérant.
Applications : dans toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont demandés. Pour l'utilisation sur les meules d'angle avec plateau. Idéale pour l'usinage de surfaces, de cordons de soudure, de pièces en fonte moulée, de pièces découpées au chalumeau, sur l'acier inoxydable, l'aluminium, le titane et les alliages à base de nickel.
Remarque : plateau, voir (réf. 8239).
3M
Disque fibre Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, 60+
Numéro d`article ERIKS: 12158042
Article de catalogue 1: 27646 Article de catalogue 2: 82250060 |
100 Unité par emballage
|
||
3M
Disque fibre Cubitron™ II 987C, 125 mm x 22 mm, 80+
Numéro d`article ERIKS: 12158043
Article de catalogue 1: 27650 Article de catalogue 2: 82250080 |
100 Unité par emballage
|
||
3M
Meule en fibre Cubitron II 987C 125mm P080+
Numéro d`article ERIKS: 12532845
Article de catalogue 1: 82250080 |
|||
3M
Meule en fibre Cubitron II 987C 125mm P036+
Numéro d`article ERIKS: 12532843
Article de catalogue 1: 82250036 |
|||
3M
Meule en fibre Cubitron II 987C 125mm P060+
Numéro d`article ERIKS: 12532844
Article de catalogue 1: 82250060 |