ProductPage

PFERD Disque à meuler combiné PSF acier / INOX version semi-dure dureté P

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Abrasif : corindon A Fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre.
Épaisseur de disque 1,9 mm pour des opérations de tronçonnage et d'ébavurage rapides
Épaisseurs de disque 3,5/2,8 mm pour les applications difficiles et une durée de vie maximale
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance

Article de stock
Diamètre de disque (mm)
Epaisseur (mm): 2.8
Granulation: 46
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Disque à ébarber 115x2,8x22,23 INOX PFERD Disque à ébarber 115x2,8x22,23 INOX Numéro d`article ERIKS: 11738040

Article de catalogue 1: 4007220754498

Article de catalogue 2: 4007220754498

10 Unité par emballage
Disque à ébarber 125x2,8x22,23 INOX PFERD Disque à ébarber 125x2,8x22,23 INOX Numéro d`article ERIKS: 23875492

Article de catalogue 1: 80600125

Article de catalogue 2: 4007220754504

10 Unité par emballage
Article de stock
Diamètre de disque (mm)
Epaisseur (mm): 2.8
Granulation: 46
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)