FORMAT Brosse en fil d'acier torsadé type 7047
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : fil torsadé. Efficacité de nettoyage élevée et flexibilité particulière : la brosse s'ouvre et se ferme par l'effet de la force centrifuge se produisant pendant l'utilisation. Pour l'utilisation sur les outils à main à grande vitesse.
Emmanchement 6 mm de Ø.
Applications : pour éliminer la rouille, les bavures, la crasse, la calamine, la peinture, le caoutchouc en excès aux endroits difficilement accessibles et sur les surfaces intérieures. Convient notamment au nettoyage intérieur d'alésages cylindriques et de tuyaux.
Remarque : veuillez respecter les consignes de sécurité.
FORMAT
Brosse-pinceau inox torsadee 6mm 20x29x0,26mm
Numéro d`article ERIKS: 23153351
Article de catalogue 1: 70470020 |
|||
FORMAT
Brosse-pinceau inox torsadee 6mm 23x29x0,26mm
Numéro d`article ERIKS: 23153352
Article de catalogue 1: 70470023 |