ProductPage

PFERD Bande abrasive BA zirconium Z-FORTE

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Particulièrement adaptées pour l’usinage d’éléments de construction à paroi mince en acier spécial (INOX) et d’aciers de mauvaise
thermoconductivité ou d’alliages à base de nickel.
Abrasif : corindon zirconien Z-FORTE
Conçues pour un ponçage à très faible échauffement et une longue durée de vie.

Matériau du revêtement: Zirconium
Granulation
Largeur (mm): 75
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P40 PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P40 Numéro d`article ERIKS: 23875106

Article de catalogue 1: 4007220620243

10 Unité par emballage
Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P60 PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P60 Numéro d`article ERIKS: 23875108

Article de catalogue 1: 4007220620311

10 Unité par emballage
Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P80 PFERD Bande abrasif Zirconium 75x2000 - P80 Numéro d`article ERIKS: 23875109

Article de catalogue 1: 4007220620335

10 Unité par emballage
Matériau du revêtement: Zirconium
Granulation
Largeur (mm): 75
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)