ProductPage

WEG Moteur 3-phasé W22Xec Fonte de fer B3T (8p)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 750
Montage: B3T
Nombre de pôles: 8
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Moteur 3-phasé 0.12kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994022
Moteur 3-phasé 0.18kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994027
Moteur 3-phasé 0.25kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994032
Moteur 3-phasé 0.37kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994037
Moteur 3-phasé 0.55kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90L en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 750rpm (=8p) B3T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90L en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994042
Moteur 3-phasé 0.12kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994543
Moteur 3-phasé 0.18kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994548
Moteur 3-phasé 0.25kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994553
Moteur 3-phasé 0.37kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994558
Moteur 3-phasé 0.55kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90L en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 750rpm (=8p) B3T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90L en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994563
Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 750
Montage: B3T
Nombre de pôles: 8
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant