ProductPage

WEG Moteur 3-phasé W22Xec Fonte de fer B14T (6p)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 1000
Montage: B14T
Nombre de pôles: 6
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Moteur 3-phasé 0.12kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993896
Moteur 3-phasé 0.18kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993901
Moteur 3-phasé 0.25kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993906
Moteur 3-phasé 0.37kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993911
Moteur 3-phasé 0.55kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 1000rpm (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993916
Moteur 3-phasé 0.12kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994417
Moteur 3-phasé 0.18kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994422
Moteur 3-phasé 0.25kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994427
Moteur 3-phasé 0.37kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994432
Moteur 3-phasé 0.55kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 1000rpm (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-90S en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994437
Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 1000
Montage: B14T
Nombre de pôles: 6
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant