ProductPage

WEG Moteur 3-phasé W22Xec Fonte de fer B14T (4p)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 1500
Montage: B14T
Nombre de pôles: 4
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Moteur 3-phasé 0.12kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993757
Moteur 3-phasé 0.18kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993762
Moteur 3-phasé 0.25kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993767
Moteur 3-phasé 0.37kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993772
Moteur 3-phasé 0.55kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 1500rpm (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12993777
Moteur 3-phasé 0.12kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.12kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994280
Moteur 3-phasé 0.18kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.18kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-63 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994285
Moteur 3-phasé 0.25kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.25kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994290
Moteur 3-phasé 0.37kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.37kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994295
Moteur 3-phasé 0.55kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 1500rpm (=4p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22Xec IEC-80 en fonte Numéro d`article ERIKS: 12994300
Classe énergétique
Performance de/à (kW)
Vitesse (rpm): 1500
Montage: B14T
Nombre de pôles: 4
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V)
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant