ProductPage

ARI Robinet de régulation à deux voies Type 2831 série 12.448 fonte électrique bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • De l’eau.
  • De la vapeur.
  • De réfrigérant.
  • Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques
Options
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation: 100 - 240V AC
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425606
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,16 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,16 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425607
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,25 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,25 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425608
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425609
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,63 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,63 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425610
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425611
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 1,6 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 1,6 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425612
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 2,5 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 2,5 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425613
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 4 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN15 Numéro d`article ERIKS: 13425614
Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN20 ARI Robinet de régulation à 2 voies Type 2831 fonte/PTFE équipourcentage Kvs 0,1 Premio-plus 2,2 électrique 100 - 240V CA PN16 DN20 Numéro d`article ERIKS: 13425615
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Dimension Connexion
Classe de pression de la bride: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Electrique
Modèle de l'actionneur
Alimentation: 100 - 240V AC
Pression de fermeture (bar)
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (60 des 60 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant