Modèle: Capteur de température
Tête de raccordement: Type JS
Insert de mesure: Interchangeable
Plage de mesure (°C): de -50 jusqu'à 250
Transmetteurs intégrés: Non
Avec affichage: Non
Raccordement au process: Fileté
Dimension du raccordement process: 1/2" BSPP(G)
Avec pièce d'extension: Oui
Avec doigt de gant: Non
Longueur du tube de plonge (mm): 50
Antidéflagrant: Non