ProductPage

ECON® Connecteur de manomètre pour tube Type 1319 en équerre filetage interieur/souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Tube de raccordement
Forme: Angle
Matériau
Raccordement au process: Extrémités à souder
Dimension du raccordement process: 20 mm x 2.6 mm
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Manomètre tube de connexion Type 1319 inox angle PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de connexion Type 1319 inox angle PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812145

Article de catalogue 1: EC0131901/2DRBL

Manomètre tube de connexion Type 1319 acier angle PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP ECON® Manomètre tube de connexion Type 1319 acier angle PN160 écrou mobile x 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11812144

Article de catalogue 1: EC0131901/2DCBL

Article de stock
Modèle: Tube de raccordement
Forme: Angle
Matériau
Raccordement au process: Extrémités à souder
Dimension du raccordement process: 20 mm x 2.6 mm
Dimension du raccordement d'instrument: 1/2" BSP
Avec écrou mobile: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)