ProductPage

ECON® Manomètre Bourdon Type 3664: raccordement en arrière support de montage

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Montage sur panneau
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13503136
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 0.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14664761
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 2.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13686557
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14664760
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14664758
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14664759
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14285566
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13349280
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13349279
Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3664 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 10 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13686556
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Montage sur panneau
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant