ProductPage

ECON® Manomètre Bourdon Type 3663: raccordement en arrière bride frontale

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13349275
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 1.5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14536699
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14528690
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 5 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13466718
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14543387
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 15 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 15 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13471077
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14041198
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14538860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 4 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 13485807
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d`article ERIKS: 14077279
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm): 63
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier: Glycérine
Montage du manomètre: Bride frontale
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process: 1/4" BSPP(G)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Plastique
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant