ProductPage

BURKERT Électrovanne piloté Namur Type: 33570EIS série 6519 polyamide anti-déflagrant Ex-i

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes avec entraînements pneumatiques à simple et double effet.

Informations techniques
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Puissance: 0.3 W
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.8
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Ex ia
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Électrovanne piloté Namur Type: 33570EIS série 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-ia 9V CC 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté Namur Type: 33570EIS série 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-ia 9V CC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13339960
Électrovanne piloté Namur fig. 33570EIS série 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté Namur fig. 33570EIS série 6519 polyamide/NBR-PUR Ex-ia 24V CC 1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 13463995
Article de stock
Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air: Taraudé
Diamètre air sortant: 1/8 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Puissance: 0.3 W
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.8
Matériau du boîtier: PA
Antidéflagrant: Ex ia
Certifié SIL: Non
Approbations: ATEX IECEx
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)