Modèle: Namur 3/2 ou 5/2 voies
Raccordement au process: NAMUR
Dimension du raccordement process: 1/2" (15)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/2 BSP
Norme du racoordement air moteur: NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Diamètre air sortant: 1/2 BSP
Fonction: Monostable
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 13
Valeur Kvs (m³/h): 2.49
Matériau du boîtier: Aluminium
Antidéflagrant: Non
Certifié SIL: Non