ProductPage

ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig 33500LPKF série 551 aluminium anti-déflagrante Ex-d

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Connexion chasse(s) de l'air: 1/8" (6)
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.75
Matériau du boîtier: Aluminium anodisé noir
Antidéflagrant: Oui
Approbations
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500LPKF série LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm Ex-d 24V CC 1/4" BSP ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500LPKF série LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm Ex-d 24V CC 1/4" BSP Numéro d`article ERIKS: 13410562
Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500LPKF série LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm Ex-d 230V CA 1/4" BSP ASCO Électrovanne piloté 3/2 fig. 33500LPKF série LPKFG551B305MO aluminium/NBR-PUR normalement fermé orifice 6 mm Ex-d 230V CA 1/4" BSP Numéro d`article ERIKS: 13410583
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Connexion chasse(s) de l'air: 1/8" (6)
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 6
Valeur Kvs (m³/h): 0.75
Matériau du boîtier: Aluminium anodisé noir
Antidéflagrant: Oui
Approbations
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)