ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 Série: 215 Aluminium Action indirecte Normalement fermé (NF)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Aluminium
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B070 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B070 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11412593

Article de catalogue 1: EC3230911/2B41HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B060 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B060 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815175

Article de catalogue 1: EC3230911/4B41BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B060 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B060 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12159936

Article de catalogue 1: EC3230911/4B41HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C020 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C020 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815178

Article de catalogue 1: EC3230901/2C19HRD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B050 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B050 orifice 41 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 12159935

Article de catalogue 1: EC323090001B41HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B080 orifice 53 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215B080 orifice 53 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815177

Article de catalogue 1: EC323090002B53HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C030 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C030 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815180

Article de catalogue 1: EC3230903/4C19TRD000

Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C030 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32309 série SCE215C030 orifice 19 mm aluminium/NBR normalement fermé 230V CA 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11815179

Article de catalogue 1: EC3230903/4C19HRD000

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Aluminium
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)