ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 Série: 210 Laiton Commande assistée avec membrane couplée Normalement fermé (NF)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Présentation du produit

Application

Dans les systèmes avec une faible pression différentielle ou comme vidange d'un réservoir sans pression.

  • Des gaz neutres.
  • Des liquides neutres.
  • d'Huiles hydrauliques.
  • Avec joints FKM/FPM adaptés aux biocarburants.

Informations techniques
Options
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535391
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535415
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535413
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535414
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210C494 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535392
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535423
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454V orifice 25 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454V orifice 25 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CC 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535422
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CC 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 24V CC 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535424
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 230V CA 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210B454 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé (NC) 230V CA 1" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535421
Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210D495V orifice 19 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32300 série SCE210D495V orifice 19 mm laiton/FPM normalement fermé (NC) 24V CA 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 14535420
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (17 des 17 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant