ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 Série: 210 Laiton Commande assistée avec membrane couplée Normalement fermé (NF)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Dans les systèmes avec une faible pression différentielle ou comme vidange d'un réservoir sans pression.

  • Des gaz neutres.
  • Des liquides neutres.
  • d'Huiles hydrauliques.
  • Avec joints FKM/FPM adaptés aux biocarburants.

Informations techniques
Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11479428

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP Numéro d`article ERIKS: 12159941

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32T1D000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11454515

Article de catalogue 1: EC3230011/2B32HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11423601

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28BZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11352944

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28T1D000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11277282

Article de catalogue 1: EC3230011/4B28HZD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11399829

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16BRD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11341189

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16TRD000

Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11269238

Article de catalogue 1: EC3230001/2C16HRD000

Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210D095 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210D095 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP Numéro d`article ERIKS: 11038619

Article de catalogue 1: EC3230003/4D19BRD000

Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant