ProductPage

EPRAMID Barre creuse PA6 G (coulé)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Matière de construction avec résilience et ténacité élevées.

Informations techniques
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid 6 G
Couleur: Nature
Diamètre extérieur (mm): 210
Diamètre intérieur (mm): 180
Longueur (mm): 1000
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø210/180x1000mm EPRAMID Barre creuse PA6 G (coulé) naturel ø210/180x1000mm Numéro d`article ERIKS: 12230090
Matériau: PA 6 G
Qualité de matériaux: Epramid 6 G
Couleur: Nature
Diamètre extérieur (mm): 210
Diamètre intérieur (mm): 180
Longueur (mm): 1000
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)