ProductPage

MULTILENE Plaque en matière synthétique polypropylène PP S

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Informations techniques
Matériau: PP-S
Qualité de matériaux: Multilene PP-S
Couleur: Gris
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm): 1000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x3mm MULTILENE Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x3mm Numéro d`article ERIKS: 10035602
Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x5mm MULTILENE Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x5mm Numéro d`article ERIKS: 10035727
Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x8mm MULTILENE Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x8mm Numéro d`article ERIKS: 10035729
Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x10mm MULTILENE Plaque en matières plastiques Multilene PP-S Gris 2000x1000x10mm Numéro d`article ERIKS: 10035707
Matériau: PP-S
Qualité de matériaux: Multilene PP-S
Couleur: Gris
Epaisseur (mm)
Longueur (mm): 2000
Largeur (mm): 1000
Antistatique: Non
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)