|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅3mm 1000mm
Numéro d`article ERIKS: 11001352
|
2 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅3mm 1000mm",
"item_id": "gr0000000547429",
"material_number": "11001352",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅3mm Bobine
Numéro d`article ERIKS: 11001350
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅3mm coil",
"item_id": "gr0000000547678",
"material_number": "11001350",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅3mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 11001351
|
3,5 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅3mm roll",
"item_id": "gr0000000547983",
"material_number": "11001351",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Blanc Autour ∅3mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 10035319
|
3,5 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe white round ∅3mm roll",
"item_id": "gr0000000547273",
"material_number": "10035319",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅4mm 1000mm
Numéro d`article ERIKS: 10035322
|
2 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅4mm 1000mm",
"item_id": "gr0000000547495",
"material_number": "10035322",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅4mm Bobine
Numéro d`article ERIKS: 10035310
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅4mm coil",
"item_id": "gr0000000547439",
"material_number": "10035310",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅4mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 10035326
|
3,5 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅4mm roll",
"item_id": "gr0000000547249",
"material_number": "10035326",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Blanc Autour ∅4mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 11001345
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe white round ∅4mm roll",
"item_id": "gr0000000547523",
"material_number": "11001345",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅5mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 10035327
|
3,5 Kilogramme par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black round ∅5mm roll",
"item_id": "gr0000000547708",
"material_number": "10035327",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
MULTILENE
Fil à souder Multilene PE Noir 80° 5x3mm Rouleau
Numéro d`article ERIKS: 10035329
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "welding wire multilene pe black 80° 5x3mm roll",
"item_id": "gr0000000547506",
"material_number": "10035329",
"item_brand": "multilene",
"item_category":"plastics",
"item_category2":"wire and welding wire",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec010673_0003",
"item_variant": "kgm",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|