ProductPage

EPRAGRATE Caillebotis RFV VE-FR CONCAVE

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual FRE  (PDF)
Présentation du produit

Construction
Article de stock
Qualité de matériaux: VE FR
Couleur: Rouge
Largeur de malle: 38x38
Epaisseur (mm)
Largeur (mm): 1226
Longueur (mm): 3666
Surface: Concave
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Caillebotis en matière synthétique VE FR Rouge Largeur de malle: 38x38 3666x1226x30mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique VE FR Rouge Largeur de malle: 38x38 3666x1226x30mm Numéro d`article ERIKS: 13310366
Caillebotis en matière synthétique VE FR Rouge Largeur de malle: 38x38 3666x1226x38mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique VE FR Rouge Largeur de malle: 38x38 3666x1226x38mm Numéro d`article ERIKS: 13310365
0,001 Mètre carré par emballage
Article de stock
Qualité de matériaux: VE FR
Couleur: Rouge
Largeur de malle: 38x38
Epaisseur (mm)
Largeur (mm): 1226
Longueur (mm): 3666
Surface: Concave
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)