ProductPage

EPRAGRATE Caillebotis RFV ISO-FR GRIT

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual FRE  (PDF)
Présentation du produit

Nos caillebotis sont coulés en matières composites. Grâce aux avantages chimiques et physiques de cette matière, les grilles et les recouvrements sont utilisés partout où des éléments doivent résister à la corrosion et aux produits chimiques. Pour l'installation et l'assemblage des caillebotis, nous proposons un assortiment complet d'accessoires de montage et fixation.

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la charge: Avec les mêmes exigences de portance, les caillebotis en GFK, sont 2x plus légers que ceux en aluminium et même 4x par rapport à l'acier
  • Bonne résistance mécanique dans tous les sens sans déformations
  • Résistance exceptionnelle aux agents chimiques et autres produits corrosifs
  • Isolation électrique
  • Plage de températures de -50 jusqu'à +130°C
  • Emanations de fumées et antidérapant (R13)
  • Peuvent aussi, être ajustés lors du montage sur place
Indication de commande
Les caillebotis ont une tolérance de plus 5mm sur la largeur et la longueur. Découpes: Nous vous découpons vos caillebotis d'après vos dimensions. Selon l'environnement chimique les arêtes seront vitrifiées. Facturation selon travail.

Construction
Article de stock
Qualité de matériaux: ISO FR
Couleur: Vert
Largeur de malle: 38x38
Epaisseur (mm)
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Surface: Granuleux
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3664x1226x30mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3664x1226x30mm Numéro d`article ERIKS: 12484014
Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3050x1531x30mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3050x1531x30mm Numéro d`article ERIKS: 12484017
Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3666x1226x38mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3666x1226x38mm Numéro d`article ERIKS: 12484016
Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3050x1531x38mm EPRAGRATE Caillebotis en matière synthétique ISO FR Vert Largeur de malle: 38x38 3050x1531x38mm Numéro d`article ERIKS: 12484019
Article de stock
Qualité de matériaux: ISO FR
Couleur: Vert
Largeur de malle: 38x38
Epaisseur (mm)
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Surface: Granuleux
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)