ProductPage

EPRAMID Barre pleine PA4.6 brunroux

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Présentation du produit

Matériau: IEC-EX
Qualité de matériaux: Epramid 4.6
Couleur: Rouge brun
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Barre pleine PA4.6 brunroux ø30x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA4.6 brunroux ø30x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036677
Ce produit n'est plus disponible 
Barre pleine PA4.6 brunroux ø40x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA4.6 brunroux ø40x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036679
Ce produit n'est plus disponible 
Barre pleine PA4.6 brunroux ø50x1000 mm EPRAMID Barre pleine PA4.6 brunroux ø50x1000 mm Numéro d`article ERIKS: 10036682
Ce produit n'est plus disponible 
Matériau: IEC-EX
Qualité de matériaux: Epramid 4.6
Couleur: Rouge brun
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm): 1000
Nom commercial: Epramid
Mode de fabrication: Extrudé
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)