ProductPage

DIN316 Vis à oreilles Ailes rondes Acier inoxydable A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 316
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x20 Acier inoxydable A4 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M6x20 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11741412

Article de catalogue 1: 11741412

Article de catalogue 2: 0316406 20

50 Unité par emballage
Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M8x30 Acier inoxydable A4 Vis à oreilles Ailes rondes DIN316 Métrique M8x30 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11741419

Article de catalogue 1: 11741419

Article de catalogue 2: 0316408 30

25 Unité par emballage
Modèle: Ailes rondes
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Hauteur
Norme DIN: 316
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)