ProductPage

DIN7983H Vis à tôle tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips Acier inoxydable A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Phillips pH
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Avec pointe: Oui
Autoperceuse: Non
Diamètre de filetage (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 7983
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x45 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 3.9x45 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749298

Article de catalogue 1: 11749298

Article de catalogue 2: 7983439 45

500 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.2x45 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.2x45 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749302

Article de catalogue 1: 11749302

Article de catalogue 2: 7983442 45

500 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.2x60 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.2x60 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749304

Article de catalogue 1: 11749304

Article de catalogue 2: 7983442 60

200 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x13 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x13 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749308

Article de catalogue 1: 11749308

Article de catalogue 2: 7983448 13

1 000 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x38 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x38 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 23731248

Article de catalogue 1: 23731248

Article de catalogue 2: 55690048038

500 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x50 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x50 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749310

Article de catalogue 1: 11749310

Article de catalogue 2: 7983448 50

200 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x60 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 4.8x60 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 11749311

Article de catalogue 1: 11749311

Article de catalogue 2: 7983448 60

200 Unité par emballage
Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 5.5x50 Acier inoxydable A4 Vis à tôle Tête fraisée bombée DIN 7983 5.5x50 Acier inoxydable A4 Numéro d`article ERIKS: 23731253

Article de catalogue 1: 23731253

Article de catalogue 2: 55690055050

200 Unité par emballage
Forme de tête: Tête fraisée bombée
Système à visser: Phillips pH
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Avec pointe: Oui
Autoperceuse: Non
Diamètre de filetage (mm)
Longueur (mm)
Norme DIN: 7983
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)