ProductPage

DIN96 Vis à bois à tête demi-ronde fendue Laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme de tête: Tête cylindrique à bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Laiton
Catégorie de qualité: Non applicable
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 96
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 1.6x8 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 1.6x8 Laiton Numéro d`article ERIKS: 11760303

Article de catalogue 1: 11760303

500 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x10 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x10 Laiton Numéro d`article ERIKS: 11760310

Article de catalogue 1: 11760310

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 1.6x12 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 1.6x12 Laiton Numéro d`article ERIKS: 11760305

Article de catalogue 1: 11760305

500 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3x16 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3x16 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699818

Article de catalogue 1: 23699818

Article de catalogue 2: 49210030016

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x16 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x16 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699835

Article de catalogue 1: 23699835

Article de catalogue 2: 49210040016

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3x20 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3x20 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699819

Article de catalogue 1: 23699819

Article de catalogue 2: 49210030020

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x20 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x20 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699836

Article de catalogue 1: 23699836

Article de catalogue 2: 49210040020

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3.5x30 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3.5x30 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699829

Article de catalogue 1: 23699829

Article de catalogue 2: 49210035030

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x30 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 4x30 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699838

Article de catalogue 1: 23699838

Article de catalogue 2: 49210040030

200 Unité par emballage
Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3.5x35 Laiton Vis a bois Tête cylindrique à bombée DIN 96 3.5x35 Laiton Numéro d`article ERIKS: 23699830

Article de catalogue 1: 23699830

Article de catalogue 2: 49210035035

200 Unité par emballage
Forme de tête: Tête cylindrique à bombée
Système à visser: Encoche
Matériau: Laiton
Catégorie de qualité: Non applicable
Revêtement du surface: Non-traité
Longueur (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 96
Norme ISO: Non applicable
Effacer les filtres     (15 des 15 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant