ProductPage

DIN976-1 Tige filetée avec filetage métrique à gauche Acier inoxydable A4

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm): 1000
Norme DIN: 976
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
DIN976-1 Tige filetée gauche INOX A4 M16X1000 DIN976-1 Tige filetée gauche INOX A4 M16X1000 Numéro d`article ERIKS: 11746725

Article de catalogue 1: 11746725

Article de catalogue 2: 0975416L

DIN976-1 Tige filetée gauche INOX A4 M20X1000 DIN976-1 Tige filetée gauche INOX A4 M20X1000 Numéro d`article ERIKS: 11746727

Article de catalogue 1: 11746727

Article de catalogue 2: 0975420L

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A4
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
Longueur (mm): 1000
Norme DIN: 976
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)