ProductPage

DIN9021 Rondelle plate (3xd) Matière synthétique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Matière synthétique
Catégorie de qualité: PA 6.6
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Epaisseur (mm)
Pour la dimension de vis métrique
Norme DIN: 9021
En forme de facettes: Non
Norme ISO: 7093
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M3 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M3 Numéro d`article ERIKS: 11794661

Article de catalogue 1: 11794661

200 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M4 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M4 Numéro d`article ERIKS: 11794662

Article de catalogue 1: 11794662

1 000 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M5 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M5 Numéro d`article ERIKS: 11794663

Article de catalogue 1: 11794663

1 000 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M6 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M6 Numéro d`article ERIKS: 11794664

Article de catalogue 1: 11794664

1 000 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M8 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M8 Numéro d`article ERIKS: 11794665

Article de catalogue 1: 11794665

500 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M10 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M10 Numéro d`article ERIKS: 11794666

Article de catalogue 1: 11794666

250 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M12 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M12 Numéro d`article ERIKS: 11794667

Article de catalogue 1: 11794667

100 Unité par emballage
Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M16 Rondelle plate Polyamide DIN 9021 M16 Numéro d`article ERIKS: 11794668

Article de catalogue 1: 11794668

100 Unité par emballage
Matériau: Matière synthétique
Catégorie de qualité: PA 6.6
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Epaisseur (mm)
Pour la dimension de vis métrique
Norme DIN: 9021
En forme de facettes: Non
Norme ISO: 7093
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)