ProductPage

AFNOR Rondelle NF E type L Acier inoxydable A2

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm): 8.4
Diamètre extérieur (mm): 22
Epaisseur (mm): 1.5
Pour la dimension de vis métrique: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Rondelle plate Acier inoxydable A2 M8 Rondelle plate Acier inoxydable A2 M8 Numéro d`article ERIKS: 11838795

Article de catalogue 1: 11838795

200 Unité par emballage
Matériau: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre intérieur (mm): 8.4
Diamètre extérieur (mm): 22
Epaisseur (mm): 1.5
Pour la dimension de vis métrique: 8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)