FACOM Coffret d'entretien avec rivets en aluminium type no. Y.RIV3
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Y.105B : Pince à riveter
- Assortiment de rivets aluminium : tête standard 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 et tête large 4 x 8 et 4 x 10 (environ 600 rivets)
- Dimensions (L. x l. x H.) : 360 x 300 x 60 mm
- Poids : 2,350 kg